EVERSAFE
人数別 3日分 非常食セット JHJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット数
4
仕様
合計食数(食分):108
注文コード
68716771
品番
10002122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,418
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
セット数・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3日分の非常食をコンパクトなセットに!
非常時に助かる簡単調理
ぴったりサイズのボックス入り
食器いらず
用途
袋入非常食は、お湯か水で簡単に作ることができます。
パンの缶詰は、開けるだけですぐに食べられます。
どれも食器不要で、手が汚れていても安心して食べられる工夫がされた商品です。
仕様
合計食数(食分):108
人数
3人
セット数
4
注意
※内容品の種類はこちらで選定させていただきます。
※保存期間:製造より5年保存(賞味期限4年半以上保証)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200