RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
9
12
15
18
24
30
36
48
60
全長(mm)
75
50
60
70
75
80
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68717690
品番
ZM445-AL-2S-VCD100
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
超硬アルミ用エンドミルVCDコート
用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
VCDコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45