曜日別特売
ZM445-AL-2S-VCD120 ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機) 68717699

ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)36
全長(mm)80
内容量1本注文コード68717699品番ZM445-AL-2S-VCD120
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

超硬アルミ用エンドミルVCDコート

用途
アルミ合金・アルミ合金鋳物
材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)80刃長(mm)36シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする