12×36 IS Ⅲ 手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS Ⅲ Canon 68718082

手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS Ⅲ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68718082品番12×36 IS Ⅲ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。
高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離6m。

倍率12倍付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)660(電池別)電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)36視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする