RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.1
刃長(mm)
30
注文コード
68720176
品番
ZM430-2L04130:R78
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.1
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30