ZM430-2L04630:R78 ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機) 68720237

ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4.6刃長(mm)30注文コード68720237品番ZM430-2L04630:R78
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング

用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.6外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする