5HD-08E-11E SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E) ParkerTAIYO 68720531

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC110(50/60Hz)結線方式防爆形注文コード68720531品番5HD-08E-11E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500
質量(kg)1.43電圧(V)AC110(50/60Hz)結線方式防爆形オプション接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする