曜日別特売
1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848

1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848
1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848
1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848
1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848
1.65-BLU-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68720848

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(6本)注文コード68720848品番1.65-BLU-SF-F
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。
炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。
ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。
ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。
※可塑剤の浸出の可能性があります。

仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:1.65mm●厚み:0.86mm●外径:3.37mm●タグ色:青/青アズワン品番65-8748-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする