曜日別特売
ZM430-2S-NC05006:VCM ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機) 68721951

ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
内容量1本注文コード68721951品番ZM430-2S-NC05006:VCM
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

自動旋盤用エンドミル

用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする