RYOCO(菱高精機)
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
シャンク径(Φmm)
4
4
6
7
8
10
刃長(mm)
6
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68722048
品番
ZM430-4S-NC03004:R701
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
35
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30