RYOCO(菱高精機)
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
シャンク径(Φmm)
6
4
6
7
8
10
刃長(mm)
6
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68722231
品番
ZM430-4S-NC05006:VCM
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
35
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30