SGH130A-3010Y-2TZ-B2 SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC 68723114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 50/60 Hzねじの種類(-) Rc注文コード68723114品番SGH130A-3010Y-2TZ-B2
参考基準価格(税別)¥60,670販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(1) SGH100定格電圧(V)(2) AC200 50/60 Hzねじの種類(-) Rcブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(30) 圧力範囲0~3MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする