SGH133B-70N10Y-5T-B1 SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC 68723419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT注文コード68723419品番SGH133B-70N10Y-5T-B1
参考基準価格(税別)¥66,440販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(1) SGH100定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様シール材質:(B) FKM、圧力範囲:(70) 圧力範囲0~7MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする