曜日別特売
ZM445-2S130 クリスタルジャンボ2枚刃 RYOCO(菱高精機) 68723737

クリスタルジャンボ2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)13
13
14
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)30
全長(mm)85
内容量1本注文コード68723737品番ZM445-2S130
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)85刃長(mm)30シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)13外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする