曜日別特売
ZM430-2R-S0030 ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機) 68725006

ミニジャンボボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.6
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)40
刃長(mm)1.2
内容量1本注文コード68725006品番ZM430-2R-S0030
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超硬ソリッドボールエンドミル

用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)40刃長(mm)1.2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6刃先R(mm)0.3R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする