曜日別特売
ZM430-2R-S0325 ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機) 68725180

ミニジャンボボールエンドミル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)6.5
6.5
7
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)80
刃長(mm)14
内容量1本注文コード68725180品番ZM430-2R-S0325
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超硬ソリッドボールエンドミル

用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)80刃長(mm)14シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6.5刃先R(mm)3.25R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする