RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
8
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
90
40
50
60
70
80
90
100
110
120
125
刃長(mm)
16
1.2
1.6
2.5
3.5
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725198
品番
ZM430-2R-S0375
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
90
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
刃先R(mm)
3.75
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30