曜日別特売
5691130 やわぴた プレカット,30mm Hollister 68725845

やわぴた プレカット,30mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68725845品番5691130
販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)非課税商品
12,980

6mmのやわらかい凸があらゆる身体の動きに吸いつくように密着
様々な腹壁の状態にもぴたっと追従するため、漏れを予防し、安心感を向上
肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時におすすめ。フレックスウェアー皮膚保護剤(装着期間目安:3-5日間)
外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖
入浴や水泳時にシールが必要無い、AF300(TM)オストミーフィルターを内蔵
やわらかく柔軟性に富んだベルトタブ付き

ウルトラクリアタイププレカット内径(Φcm)30×14.5孔径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする