曜日別特売
ZM430-2R-LN035 ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機) 68725916

ミニジャンボロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)125
刃長(mm)14
内容量1本注文コード68725916品番ZM430-2R-LN035
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬ソリッドボールエンドミルロングネック

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2全長(mm)125刃長(mm)14シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7首下長(mm)50刃先R(mm)3.5外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする