RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
150
100
115
125
140
150
175
200
220
刃長(mm)
24
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725959
品番
ZM430-2R-LN060
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
首下長(mm)
65
刃先R(mm)
6
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30