RYOCO(菱高精機)
スロッチングエンドミルソリッド型彫用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
シャンク径(Φmm)
20
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
50
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
130
50
65
70
80
100
120
130
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726275
品番
ZM400-2S200
参考基準価格(税別)
¥140,500
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
130
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
外径公差(mm)
-0.01/-0.05
ねじれ角(°)
直刃(0