曜日別特売
VPF-H3 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68726370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPF-H3 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68726370
VPF-H3 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68726370
VPF-H3 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68726370

真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)ホルダ:3
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続記号:H3
内容量1個注文コード68726370品番VPF-H3
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」
「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:3パッド接続記号:H3RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M10×1真空取出口形状オネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする