曜日別特売
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851

使用イメージ

53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851
53442-03 軽量レディーストート-オーシャンブルー VALENTINO VISCANI 68726851

軽量レディーストート-オーシャンブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68726851品番53442-03
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

お仕事女子にぴったりのとっても軽いトートバッグ
A4ファイル、タブレット収納可能
軽くてもしっかり自立
3つのスペースで用途別に収納できる

仕様【本体】正面:オープンポケット、正・背面:オープンポケット(内部:オープンポケット×2)、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、底鋲オーシャンブルー質量(g)690サイズ(cm)高さ:28×横:37×マチ幅:13生地本体:PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする