使用イメージ
VALENTINO VISCANI
軽量レディースミニトート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オーシャンブルー
オークチャ
オーシャンブルー
クロ
グレー
チャ
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726896
品番
53443-03
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
とっても軽いミニトート
9つのポケットで小物の収納もすっきり
手提げ、肩掛けの2wayタイプ
お弁当やマイボトルなど、見た目以上の収納力
色
オーシャンブルー
仕様
【本体】正・背面:オープンポケット 、両側面:オープンポケット 、背面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2,ネットポケット
質量(g)
460
サイズ(cm)
高さ:22×横:25×マチ幅:14
生地
本体:PVC