曜日別特売
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966

CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966
CCN-FTB10-WH 冷凍ゴミ箱 coconir 68726966

冷凍ゴミ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:158×336×202
内容量1台注文コード68726966品番CCN-FTB10-WH
参考基準価格(税別)¥45,273販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
質量(kg)8ホワイトコード長さ(m)電源:ビニルキャップタイヤコード 2.0定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:158×336×202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×515×515冷媒R600a/18g運転音24dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)110h/年(JIS C9801-3:2015)定格内容積(L)10
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする