アシュラセルフプレートT(タブ付)Φ50-35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68726974
品番
12845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,698
販売価格(税別)非課税商品
¥4,698

「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。
アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。

仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
開口寸法(mm)
35
フランジサイズ(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする