曜日別特売

センシュラ1ウロ Xpro プラス,フリーカット,15~33mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68727254品番11819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

ダブルレイヤーによる安心感。
センシュラ1ウロは、コロプラスト独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤と目立ちにくい採尿袋に組合せており、快適性と安心感を実現しました。

仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型形状【面板】ライト凸面透明開口寸法(mm)15-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする