コロプラスト
センシュラ1ウロ Xpro プラス,プレカット22mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
68727270
品番
11834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
ダブルレイヤーによる安心感。
センシュラ1ウロは、コロプラスト独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤と目立ちにくい採尿袋に組合せており、快適性と安心感を実現しました。
仕様
【皮膚保護剤】長時間貼付型
形状
【面板】ライト凸面
色
透明
開口寸法(mm)
22