アシュラコンフォートワイドEC(ワイドイージークローズ),Φ30mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68727735品番15865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,298
販売価格(税別)非課税商品
7,298

安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。
アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面透明開口寸法(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする