曜日別特売

センシュラミオ 1 ウロ,透明,フリーカット,10~45mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68728259品番10586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,298
販売価格(税別)非課税商品
9,298

センシュラミオは、伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、「ニュートラルグレー」のテキスタイルを使用した、うす着でも目立ちにくい、次世代型ストーマ装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面透明開口寸法(mm)10-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする