※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68728346
品番
SJ3A6-5CZJD-P
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(J) スイッチ付、検出用(PS)ポート:(P) プラグ付(M-5P)
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(-) プラスコモン
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ニードル操作方式
(-) 手操作形