グリーンクロス
座り込み禁止標識 PP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黄
白
黄
質量(g)
180
180
162
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68728567
品番
SKK-HE2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
厚さ(mm)
1
色
黄
取付
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
質量(g)
180
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
座り込み禁止