CTG-WS2M 長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横中 グリーンクロス 68728655

長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68728655品番CTG-WS2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)20縦(mm)200横(mm)400表示内容長時間滞在はご遠慮ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする