グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
赤
白
黒
赤
黄
茶
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68728716
品番
CTG-WS3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
0.1
色
赤
取付
ステッカー
質量(g)
60
縦(mm)
300
横(mm)
450
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください