- アピオス シンプルガーゼ,25×25cm,4折り アポロ衛材 68728855

アピオス シンプルガーゼ,25×25cm,4折り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1包注文コード68728855品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

医療用ガーゼと比べて経済的な不織布ガーゼです。
肌触りがよく、柔らかい仕上がりとなっております。
EOG滅菌、AC滅菌が可能です。
吸水性・保湿性に優れています。

タイプ4折り寸法(cm)25×25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000080医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする