曜日別特売
CTG-WM2M 長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横中 グリーンクロス 68728960

長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色黒
内容量1枚注文コード68728960品番CTG-WM2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途
店頭などでのマナー向上に。
色
黒
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
質量(g)
180
縦(mm)
200
横(mm)
400
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする