アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルピストルショット サメ ポーチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68729160
品番
21516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
キャッチコピー:ポーチ入りで持ち運びに便利なサメの水鉄砲セット!
商品説明:パステル調のかわいいみずてっぽうを持ち運び便利なポーチに入れたセットです。
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PP
寸法(mm)
160×35×180
包装形態
ポーチ入/個
適合年齢(歳)
3
注意
※-