CTG-HM4L 長時間滞在ご遠慮サイン マグネット縦大 グリーンクロス 68729179

長時間滞在ご遠慮サイン マグネット縦大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68729179品番CTG-HM4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)375縦(mm)450横(mm)300表示内容長時間滞在はご遠慮ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする