グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン マグネット縦大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
茶
白
黒
赤
黄
茶
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68729188
品番
CTG-HM5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
1
色
茶
取付
マグネット
質量(g)
375
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。