58435 ホログラムグリッター1g 星 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 68729248

58435 ホログラムグリッター1g 星 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 68729248
58435 ホログラムグリッター1g 星 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 68729248

ホログラムグリッター1g 星 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68729248品番58435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41
販売価格(税別)
37

キラキラで可愛い星の形のホワイトのホログラム
レジンやスノードームなどのクラフト、ジェルネイル等、様々な用途にお使いいただけます。
材質:PET。サイズ:1粒あたり約3.5×3mm。セット内容:1g入り

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容1g入り材質PET寸法(mm)1粒あたり約3.5×3包装形態粘着袋/個
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする