21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300

21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300
21259 パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具] 68729300

パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68729300品番21259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,560
販売価格(税別)
9,600

キャッチコピー:樹木型のカプセルが20個入ったディスプレイBOXセット
商品説明:バラバラのパズルを組み立てるとかっこいい昆虫に!全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。20個セットのボックス販売になります。

セット内容本体×20材質PVC、PP、PS寸法(mm)290×230×90包装形態ディスプレイボックス/個適合年齢(歳)3
注意
※4種アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする