曜日別特売
CTG-HE1L 長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大 グリーンクロス 68729450

長時間滞在ご遠慮サイン PP縦大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68729450品番CTG-HE1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)質量(g)162縦(mm)450横(mm)300表示内容長時間滞在はご遠慮ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする