YIJIA
Φ12LEDブラケット(緑色・24V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68729976
品番
GQ12A-D/J/N24VG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66
寸法
Φ12
使用温度範囲(℃)
-25~+55
接続
ピン
ランプ電圧(V)
24
寿命
≧40000h
耐水性
IP67
絶縁抵抗
≧1000MΩ
絶縁耐力
1500VAC/50Hz/60s
耐震性
50Hz、振幅1.2mm
使用湿度範囲(%RH)
45~85
ランプ色
緑