曜日別特売
50966 ニトリルグローブ エクステンド ブルー,XS SARAYA(サラヤ) 68730097

ニトリルグローブ エクステンド ブルー,XS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68730097品番50966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

滑らかで伸びの良い着用感、細やかな作業に適したフィット感。
パウダーフリー。
優れたバリア性(耐薬品性、血液不透過性、抗がん剤耐性)
指先すべり止め加工、めくり上がり防止カフ

材質ニトリルゴムブルーサイズXS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000202医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする