110070048 reTerminal Seeed Studio 68730186

110070048 reTerminal Seeed Studio 68730186
110070048 reTerminal Seeed Studio 68730186
110070048 reTerminal Seeed Studio 68730186

reTerminal

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68730186品番110070048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

5インチの容量性マルチタッチスクリーンを搭載した組み込みLinuxターミナル
1.5GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A72CPUのRaspberry Pi Compute Module 4と、解像度720×1280の5インチIPS容量性マルチタッチスクリーンを搭載したLinuxターミナルです。マルチタスクを実行させるのに十分な4GBのRAMと、OSをインストールするのに十分な32GBのeMMCストレージを搭載しています。デュアルバンド2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth5.0 BLEによるワイヤレス接続が可能です。セキュリティ機能や加速度計、光センサ、RTC(リアルタイムクロック)なども組み込まれています。
reTerminalは、Raspberry Pi OSを搭載し、Microsoft Azureの認定済みです。

用途
組込みLinuxターミナル機器
スマートファクトリー
スマート倉庫
スマートホーム
機械学習エッジAIアプリケーション
IoTコントローラ
ハンドヘルドデバイス
その他【プラットフォーム】プロセッサ:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)、64ビット SoC @1.5GHz、【eMMC】32GB、【External I/O】GPIO(UART ×最大5、I2C ×最大5、SPI ×最大5、SDIO、DPI(Parallel RGB Display)、PCM、PWM、GPCLK ×最大3)、拡張インターフェース:PCIe(1-lane Host)、Gen 2 (5Gbps)、USB2.0、GPIO ×26、POE)寸法(mm)140×95×21モジュール【Built-In 】リアルタイムクロック:NXP PCF8563T、加速度センサ:STMicroelectronics LIS3DHTR、Encryption:Microchip ATECC608A、光センサ(Levelek LTR-303ALS-01)、デジタル光センサ、インターナル IO 拡張機能:Microchip MCP23008-E、ブザー:≧85dB @10cm 2700±300Hz電源(推奨)DC5V、4Aメモリー4GB:LPDDR4ディスプレイLCD:5インチ 720x1280 LCD、タッチパネル:Capacitive touch panel (support multi-touch)ワイヤレス通信Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0, BLE動作温度範囲(℃)0~+70(LCD画面:0~+60)ビデオ仕様HDMI:Micro HDMI、CSI:2-lane MIPI CSIカメラインターフェース、Multimedia:H.265(4Kp60 decode)、H.264(1080p60 decode,1080p30 encode)、OpenGL ES3.0 graphics
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする