曜日別特売
- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730194

 

- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730194
- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730194
- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730194

ノンロット205N Sカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
Sサンドベージュ
内容量1缶(14L)注文コード68730194品番-
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。

用途
ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
Sサンドベージュ使用場所屋外指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10661mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする