曜日別特売
STB-24 ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 68730280

代表画像

ストレート吊下げ貯蔵用タンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード68730280品番STB-24
参考基準価格(税別)¥19,316販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

吊り下げ用のツル付です。
薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。
内外面バフ研磨仕上げです。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。

用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品トラスコ品番828-5072材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300高さ(mm)241容量(L)10内径(Φmm)240深さ(mm)240板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする