LY-18SB 専用充電池内蔵BOX GENTOS 68730605

本体

LY-18SB 専用充電池内蔵BOX GENTOS 68730605
LY-18SB 専用充電池内蔵BOX GENTOS 68730605

専用充電池内蔵BOX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68730605品番LY-18SB
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOX
バッテリーBOX直接充電式

用途対応機種 LY-186R質量(g)99電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
注意
※充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする