コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9157-90
65-9157-42
65-9157-86
65-9157-38
65-9157-90
65-9157-46
65-9157-96
65-9158-20
65-9158-44
65-9158-47
65-9158-15
65-9157-67
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68733430
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:830mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9157-90