- サニタリー直管SUS304 2S コンサス 68733466

サニタリー直管SUS304 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9158-44
内容量1個注文コード68733466品番-
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1360mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9158-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする